Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Mana Lampenschirm Wohnzimmer Weiß Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Mana Lampenschirm Wohnzimmer Weiß Aluminium
SLV Mana Lampenschirm Wohnzimmer Weiß Aluminium
SLV Mana Lampenschirm Wohnzimmer Weiß Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66556769
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm weiß
Weitere Informationen:
Design
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Form
Rechteck
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Wandleuchte
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
297 g
Paketgewicht
420 g
Weitere Suchbegriffe: lampenschirm weiß, slv lampenschirm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000616
ab € 20,96*
Ähnlich
SLV
1000623
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.