Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000623 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000623 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1000623 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1000623 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1000623 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1000623 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1000623 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1000623 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78323519
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm weiß
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Höhe
95 mm
Weitere Suchbegriffe: lampenschirm weiß, slv lampenschirm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000618
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.