Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom S.400AVSE Ratschenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 9 Stück(e) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom S.400AVSE Ratschenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 9 Stück(e) Orange
Facom S.400AVSE Ratschenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 9 Stück(e) Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66164473
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     S.400AVSE
EAN/GTIN:
     3148510589077
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Anzahl Ratschenköpfe
9 Stück(e)
Handgrifffarbe
Orange
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Vierkantantrieb Größe
1/2 Zoll
Zertifizierung
NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2460 g
Tragetasche Breite
390 mm
Tragetasche Tiefe
160 mm
Tragetasche Höhe
68 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,24*
€ 542,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,04*
€ 511,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,58*
€ 470,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,28*
€ 451,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.