Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG 140887A0 WLAN Access Point Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG 140887A0 WLAN Access Point Weiß
eQ-3 AG 140887A0 WLAN Access Point Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66052452
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     140887A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
153 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Kanalabstand
868 MHz
Maximum Innenabstand
400 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
140280A0
ab € 43,96*
Sonstiges
eQ-3
151694A0
ab € 36,45*
Sonstiges
Homematic IP
140665
ab € 30,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.