Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SO-33509 Koaxialkabel 1 m 9,5mm Koax Stecker 9,5mm Koax Buchse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister SO-33509 Koaxialkabel 1 m 9,5mm Koax Stecker 9,5mm Koax Buchse Weiß
Kabelmeister SO-33509 Koaxialkabel 1 m 9,5mm Koax Stecker 9,5mm Koax Buchse Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65852869
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-33509
EAN/GTIN:
     4014619511099
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
9,5mm Koax Stecker
Anschluss 2
9,5mm Koax Buchse
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Stärke Ummantelung
0.12 mm
Äußerer Manteldurchmesser
128 mm
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
0.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.