Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CA-37 Kartenleser Eingebaut Schwarz USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CA-37 Kartenleser Eingebaut Schwarz USB 2.0
Akyga AK-CA-37 Kartenleser Eingebaut Schwarz USB 2.0
Akyga AK-CA-37 Kartenleser Eingebaut Schwarz USB 2.0
Akyga AK-CA-37 Kartenleser Eingebaut Schwarz USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65687613
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CA-37
EAN/GTIN:
     5901720132734
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Das innere Kartenlesegerät Akyga® AK-CA-37 ist ein brauchbares Element einer Ausstattung eines PC-Gehäuses. Es ist für die Montage in einer äußeren Bucht 3.5" bestimmt. Es kann z.B. ein ungenutztes Diskettenlaufwerk ersetzen. Das Lesegerät bedient einen breiten Bereich von Speicherkarten und zusätzlich besitzt eine USB-2.0-Schnittstelle zur Datenübertragung, zum Anschluss von Peripheriegeräten oder ihrer Aufladung.

Bedienbare Typen von Karten:

MultimediaCard: MMCType I, MMCType II, Ultra MMC, RS-MMC, C4.0, C Plus, C mobile, C micro, Dvrs MMC HS MMC;
Secure Digital Card: SD, MiniSD, UltraSD, Kingmax SD, Extreme SD, SD Ultimate, SD Elite pro, SD HC, micro SD, microSDHC;
Memory Stick: MS, MS-pro, MS-Duo, MS-pro-Duo, MS-MG-pro, MS-MG-Duo, MS-MG-pro-Duo, Ultra MS, MS select function card, Extreme MS, Micro Drive, XD, T-flash, C-flash;
Compact Flash (bedient Karten mit der Kapazität von 16GB): CF I, CF II, Extreme III CF, Ultra II CF, HS CF.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, CF Typ II, MMC, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, Speicherstick (MS), MicroDrive, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MiniSD, RS-MMC, SD, xD
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Erweiterungseinschübe
3.5 Zoll
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
109.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 60 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
73.2 g
Kabellänge
0.3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.