Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Drakonia II Maus rechts USB Typ-A Optisch 15000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Drakonia II Maus rechts USB Typ-A Optisch 15000 DPI
Sharkoon Drakonia II Maus rechts USB Typ-A Optisch 15000 DPI
Sharkoon Drakonia II Maus rechts USB Typ-A Optisch 15000 DPI
Sharkoon Drakonia II Maus rechts USB Typ-A Optisch 15000 DPI
Sharkoon Drakonia II Maus rechts USB Typ-A Optisch 15000 DPI
Sharkoon Drakonia II Maus rechts USB Typ-A Optisch 15000 DPI
Sharkoon Drakonia II Maus rechts USB Typ-A Optisch 15000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65467053
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951020126
EAN/GTIN:
     4044951020126
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Der Drache ist zurückgekehrt: Mit der Drakonia II erhält der beliebte Bestseller endlich einen Nachfolger. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Sensor, zwölf programmierbaren Tasten und einem einzigartigen Design, in dem Urtümlichkeit auf Moderne trifft, kann die entscheidende Schlacht beginnen.

Hohe Zielgenauigkeit. Für eine hohe Zielgenauigkeit ist die Drakonia II mit dem leistungsstarken, optischen Sensor PixArt 3360 mit 15.000 DPI ausgestattet. Die gewünschte DPI-Anzahl lässt sich in sechs anpassbaren Schritten durchschalten. Die weiß beleuchtete DPI-Anzeige gibt dabei an, welche Stufe aktuell gewählt wurde. Zusätzliche Präzision und Wendigkeit wird mithilfe eines intern gelagerten Weight-Tuning-Systems erreicht.

Vielfältige Manöver. Eine breite Palette an Manövern stehen dem Drachen durch insgesamt zwölf programmierbare Tasten zur Verfügung. Im Kontrast zu den zwei Daumentasten der ersten Drakonia sind hier sogar ganze sechs an der Flanke angeordnet und lassen sich im RGB-Spektrum beleuchten. Texturierte Daumenablagen an den Seiten sorgen für einen sicheren Griff und hohen Komfort.

Einzigartiges Design. Mit ihrer Drachenschuppen-Oberfläche orientiert sich das Design der Drakonia II dicht an der Urtümlichkeit ihres Vorgängers. Durch die beleuchteten Daumentasten, das Scrollrad und das Drakonia-Wappen erhält der Drache jedoch zusätzlich eine schwelende Glut in 16,8 Millionen Farben.

Leistungsstarke Gaming-Software Über die herunterladbare Gaming-Software lassen sich von der Empfindlichkeit über die Beleuchtung bis hin zu Makros auf vielfältige, strategische Optionen zugreifen.

Zwei Drachen, eine epische Schlacht. Der klassisch grünen Drakonia II steht, wie ihrem Vorgänger, ebenfalls eine Version mit schwarzem Schuppenkleid zur Seite.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
320 g
Lieferumfang
Beutel
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
134 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Anpassbares Gewicht
Ja
Maximaler Abhubabstand (LOD)
2 mm
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Grün
Oberflächenfärbung
Abbildung
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsart
LED
LED-Anzeigen
Ja
Eingabegerät
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
12
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
15000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
6
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
12
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
50 G
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
12000 fps
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
16 KB
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.