Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSQXAT-064G-GNCZN Speicherkarte 64 GB MicroSDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSQXAT-064G-GNCZN Speicherkarte 64 GB MicroSDXC
SanDisk SDSQXAT-064G-GNCZN Speicherkarte 64 GB MicroSDXC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65461566
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAT-064G-GNCZN
EAN/GTIN:
     619659171537
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 166,63*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 199,17*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 216,73*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 249,89*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 270,92*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,26*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 127,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 5,96*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,64*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,10*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,16*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
ab € 10,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.