Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM ACCS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM ACCS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM ACCS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM ACCS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM ACCS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM ACCS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM ACCS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM ACCS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM ACCS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W
APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM ACCS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65450413
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTL3000RMXLI
EAN/GTIN:
     731304347552
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Green Premium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Grau
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der Typ-F Ausgänge
8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.207,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.380,65*
€ 5.212,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.349,38*
€ 5.175,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.255,09*
€ 5.063,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.207,67*
€ 5.007,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP6015A
ab € 60,14*
Zubehör
APC
SBP3000RMI
ab € 320,66*
Zubehör
APC
SRT6KRMXLI-6W
ab € 5.279,53*
Zubehör
APC
AP4421
ab € 813,69*
Zubehör
APC
AP9640
ab € 258,35*
Zubehör
APC
AP9641
ab € 378,50*
Zubehör
APC
EPDU1010B-SCH
ab € 52,74*
Zubehör
APC
PZ42IZ-GR
ab € 20,86*
Zubehör
APC
SFTWES5-DIGI
ab € 216,15*
Zubehör
APC
WADV1PEAA
ab € 127,20*
Zubehör
APC
XBP48RM1U2-LI
ab € 1.637,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.