Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic BC4032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic BC4032
Datalogic BC4032
Datalogic BC4032
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65447004
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     BC4032-BK-BT
EAN/GTIN:
     5704174591733
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Gryphon I GBT4100
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
246 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0350
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.