Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco M4(2-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Deco M4(2-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß Intern
TP-Link Deco M4(2-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß Intern
TP-Link Deco M4(2-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß Intern
TP-Link Deco M4(2-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß Intern
TP-Link Deco M4(2-pack) Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65335362
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO M4(2-PACK) V1
EAN/GTIN:
     6935364084189
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.7 mm
Tiefe
90.7 mm
Höhe
190 mm
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
241 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Firewall
SPI
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Anzahl der Antennen
2
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.4 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.2 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.