Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6RA8025-6FV62-0AA0 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6RA8025-6FV62-0AA0 Gateway/Controller
Siemens 6RA8025-6FV62-0AA0 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65285036
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6RA8025-6FV62-0AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quadrantenantrieb
Vierquadrantenantrieb
Zweiquadrantenantrieb
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.373,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.477,14*
€ 4.137,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.457,32*
€ 4.114,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.400,64*
€ 4.046,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.373,94*
€ 4.014,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.