Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6RA8025-6FS22-0AA0 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6RA8025-6FS22-0AA0 Gateway/Controller
Siemens 6RA8025-6FS22-0AA0 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65285032
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6RA8025-6FS22-0AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quadrantenantrieb
Vierquadrantenantrieb
Zweiquadrantenantrieb
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.721,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.819,99*
€ 3.355,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.782,51*
€ 3.311,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.743,75*
€ 3.265,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.730,83*
€ 3.249,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.721,66*
€ 3.238,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.