Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG1214-1HG40-4XB0 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6AG1214-1HG40-4XB0 Gateway/Controller
Siemens 6AG1214-1HG40-4XB0 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65284691
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG1214-1HG40-4XB0
EAN/GTIN:
     4047618055257
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
SIPLUS
Weitere Informationen:
Technische Details
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
452 g
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Weitere Suchbegriffe: siemens siplus, profinet gateway
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,01*
€ 618,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,93*
€ 593,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,96*
€ 580,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AG12213BD305XB0
ab € 120,73*
Sonstiges
Siemens
6AG12213AD305XB0
ab € 110,29*
Sonstiges
Siemens
6AG12221BD305XB0
ab € 120,57*
Sonstiges
Siemens
6AG12221AD305XB0
ab € 109,78*
Sonstiges
Siemens
6AG12230BD305XB0
ab € 95,52*
Sonstiges
Siemens
6AG12233BD305XB0
ab € 136,57*
Sonstiges
Siemens
6AG12230BD304XB0
ab € 78,28*
Sonstiges
Siemens
6AG22230BD301XB0
ab € 210,94*
Sonstiges
Siemens
6AG12233AD305XB0
ab € 109,35*
Sonstiges
Siemens
6AG12315PA305XB0
ab € 133,57*
Sonstiges
Siemens
6AG12324HA305XB0
ab € 136,49*
Sonstiges
Siemens
6AG12324HA304XB0
ab € 115,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.