Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1200 SB 1223, DI 2x24 VDC/DO 2x24 VDC 200 kHz -40 ... +60 °C Startup -25 °C based on 6ES7223-3BD30-0XB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG12233BD305XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG12233BD305XB0
EAN/GTIN:
     4042948618257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIPLUS
SIPLUS S7-1200 SB 1223 E/A based on 6ES7223-3BD30-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, start up -25°C, Digitalein-/ausgabe 2DI/2DO, DC 24V 200kHz SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Wenn Sie Ihre SIMATIC S7-1200 - CPU nur um wenige Ein- oder Ausgänge erweitern müssen, sind Signalboards eine gute Alternative zu Signalmodulen. Signalboards werden direkt auf die Frontseite des Controllers gesteckt (auch bei CPU 1211C möglich) und sind als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule verfügbar. Auch ein Kommunikationsboard mit RS 485 - Schnittstelle ist lieferbar. Signalboards ermöglichen also auch eine nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank. Wie die CPU sind auch die digitalen Ein- und Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig erfasst.
Weitere Informationen:
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
false
Ausgangsstrom:
0.1 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
38 mm
Tiefe:
21 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
62 mm
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4 V | 28.8 V
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
14 mA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1200, digitale Erweiterung S7-1200, Digitalmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.