Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3210-1RH23-5AL0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6SL3210-1RH23-5AL0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Siemens 6SL3210-1RH23-5AL0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65279824
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1RH23-5AL0
EAN/GTIN:
     4042948673621
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 30kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18900 g
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
3560 mm
Verpackungstiefe
3000 mm
Verpackungshöhe
4950 mm
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.754,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.844,34*
€ 3.384,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.832,87*
€ 3.371,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.783,24*
€ 3.312,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.758,41*
€ 3.282,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.754,42*
€ 3.277,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NA31206
ab € 19,49*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 164,26*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.