Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3210-1KE27-0UF1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6SL3210-1KE27-0UF1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Siemens 6SL3210-1KE27-0UF1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65278751
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1KE27-0UF1
EAN/GTIN:
     4042948673232
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Profinet Gateway
Inverter
Wechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18000 g
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
3560 mm
Verpackungstiefe
3000 mm
Verpackungshöhe
4950 mm
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.806,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.933,83*
€ 3.491,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.917,83*
€ 3.472,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.848,33*
€ 3.389,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.813,43*
€ 3.347,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.806,68*
€ 3.339,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC075ED0
ab € 461,64*
Zubehör
Siemens
JJY:023424020001
ab € 400,32*
Zubehör
Siemens
3NA3830
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,69*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 157,21*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,34*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,84*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,94*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,71*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 218,47*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 117,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.