Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SE6400-3CC00-4AD3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6SE6400-3CC00-4AD3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Siemens 6SE6400-3CC00-4AD3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65276899
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE6400-3CC00-4AD3
EAN/GTIN:
     4019169453158
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
920 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
2850 mm
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.