| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-65262539 Herst.-Nr.: 85688 EAN/GTIN: 4043619856886 |
| |
|
| | |
| Dieses Lichtwellenleiter Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit SFP Modul mit einem Switch oder Medienkonverter. Beide Leiter teilen sich eine Ummantelung und den Knickschutz, so dass das Kabel sehr platzsparend ist. Der Extraktor Hebel erleichtert das Ausstecken bei Panels mit hoher Dichte. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3 mm | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Lichtleitertyp | OM5 | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grün | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus | | Einführungsverlust | 0.5 dB | | Stecker-Material | Keramik | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |