Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO222SV Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO222SV Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Domo DO222SV Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Domo DO222SV Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Domo DO222SV Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Domo DO222SV Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Domo DO222SV Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Domo DO222SV Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Domo DO222SV Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Domo DO222SV Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65186979
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO222SV
EAN/GTIN:
     5411397123220
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Sie suchen einen leistungsstarken Stielstaubsauger mit einfacher Nutzung und Wartung? Dann bietet der Stielstaubsauger DO222SV von DOMO genau das, was Sie suchen. Die wiederaufladbare Batterie mit 21,6 V und das hochwertige Zyklonsystem sorgen für die erforderliche Saugkraft. Wenn Sie den Aluminiumstiel entfernen, erhalten Sie im Handumdrehen einen Handstaubsauger. So entfernen Sie im Nu auch die letzten Krümel von Ihrem Tisch. Mit nur einem Knopfdruck wird der Staubbehälter schnell und einfach geleert. Die Filter können bei einer gründlichen Reinigung in Wasser gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
20 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.7 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO211S
ab € 49,70*
Ähnlich
DOMO
DO221SV
ab € 92,68*
Ähnlich
DOMO
DO223S
ab € 67,32*
Ähnlich
Tristar
KR-2156
ab € 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.