|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-6353423 Herst.-Nr.: 344609 EAN/GTIN: 766623344609 |
| |
|
|  |  |
 | Features: - 100% Kupfer; - Stecker mit Knickschutztüllen in besonders schmalem Snagless Design; - 100% vergossene Zugentlastung; - 24K vergoldete Kontakte; - Belegung gemäß EIA/TIA 568B; - ROHS konform. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 7.5 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Rot |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |