Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 82H.5/64 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 82H.5/64 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial
Facom 82H.5/64 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Imperial
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63352799
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     82H.5/64
EAN/GTIN:
     3148511234419
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
50 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
16 mm
Schlüsselgewicht
2 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Materiallgriff
Gummi
Material Messer
Edelstahl
Beschichten
Phosphat
Sechskantschlüsselgrößen (imperial)
5/64 "
Zertifizierung
ASME B18.3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.