Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Staub 40511-472 Bräter 3,7 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63130014
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     3272340019845
EAN/GTIN:
     3272340019845
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
3.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Materiallgriff
Eisenguss
Hitzebeständig bis zu
260 °C
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
280 mm
Tiefe
361 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
5400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 189,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.