Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING TWIN Classic 4 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING TWIN Classic 4 l Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 4 l Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 4 l Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 4 l Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 4 l Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 4 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63031815
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     40913-200-0
EAN/GTIN:
     4009839260001
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Der Kochtopf mit einem Fassungsvermögen von 4 l und einem Durchmesser von 20 cm bietet reichlich Platz für Kartoffeln, Gemüse und Teigwaren und eignet sich auch für die Zubereitung von Fleisch. Er ist daher universell einsetzbar und kann auf jedem Herd einschließlich Induktionskochfeldern benutzt werden. Diesen Topf können Sie aber natürlich auch in den Ofen schieben, wenn Sie ihn für Schmorgerichte mit viel Flüssigkeit verwenden möchten.

Der Kochtopf gehört zur Serie TWIN® Classic, die aus vielerlei Koch-, Stiel- und Bratentöpfen besteht und zu einer kulinarischen Entdeckungsreise einlädt. Töpfe dieser Reihe besitzen einen Sandwichboden, der die Hitze optimal speichert und verteilt. Er hilft dadurch gleichzeitig beim Energiesparen. Die Außenfläche besteht aus hochwertigem Edelstahl, der unempfindlich gegen Kratzer ist. Die Töpfe der Serie sehen durch ihre edle satinierte Oberfläche außerdem gut aus.

Für den ZWILLING-Kochtopf benötigen Sie keine Topflappen, denn seine Griffe bleiben auf dem Herd angenehm kühl. Er besitzt in seinem Inneren außerdem eine Füllskala, die Ihnen das Dosieren von Flüssigkeiten erleichtert. Dadurch eignet er sich auch sehr gut zum Kochen einer Suppe. Diese können Sie nach Fertigstellung problemlos in eine Schüssel umfüllen, denn der gefaltete Rand verhindert Nachtropfen. In diesem Kochtopf von ZWILLING garen Sie Gemüse- und Fleischgerichte schonend und bereiten passende Beilagen dank des dichten Deckels auch mit wenig Wasser zu.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bodendicke
185 mm
Durchmesser
200 mm
Breite
213 mm
Tiefe
304 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
4 l
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckelmaterial
Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zwilling
40913-160-0
ab € 76,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.