Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING TWIN Classic 2 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING TWIN Classic 2 l Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 2 l Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 2 l Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 2 l Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 2 l Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 2 l Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 2 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63013424
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     40913-160-0
EAN/GTIN:
     4009839260827
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Der Kochtopf mit 2 l Fassungsvermögen eignet sich für die Zubereitung zahlreicher Gerichte wie beispielsweise zum Kochen von Kartoffeln, Teigwaren, Reis und Gemüse. Diesen Topf können Sie aber auch zum Schmoren von Fleisch benutzen. Sein SIGMA Classic-Boden mit einem starken Aluminiumkern verteilt die Hitze optimal bis an den Rand, so dass alle Zutaten gleichmäßig gegart werden. Durch diese ideale Wärmeverteilung sparen Sie gleichzeitig Energie, denn Sie können die Herdeinstellung schon frühzeitig reduzieren.

Der Kochtopf hat einen Durchmesser von 16 cm und einen dicht schließenden Deckel, der wasserarmes Garen ermöglicht. Er eignet sich für jede Art von Kochplatte einschließlich Induktionskochfelder sowie für den Backofen. Seine Griffe bleiben beim Gebrauch angenehm kühl und der gefaltete Rand, der ein Nachtropfen verhindert, hilft Ihnen beim Ausgießen. Praktisch ist außerdem die integrierte Füllskala, die Ihnen das Dosieren von Flüssigkeiten erleichtert.

Töpfe der Reihe TWIN Classic überzeugen darüber hinaus durch ihr klares, dezentes Design und die edle, mattierte Oberfläche aus Edelstahl. Sie sind durch die Verwendung von hochwertigem 18/10-Edelstahl außerdem unempfindlich gegen Kratzer und können in der Spülmaschine gereinigt werden. Dank des praktischen Sandwichbodens und der schnellen Wärmeverteilung des Topfes von ZWILLING bereiten Sie kl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bodendicke
145 mm
Durchmesser
160 mm
Breite
173 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
152 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
2 l
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckelmaterial
Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zwilling
40913-200-0
ab € 86,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.