Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05393–00110–00 Tür-/Fensterdichtung Tür, Fenster


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TESA 05393–00110–00 Tür-/Fensterdichtung Tür, Fenster
TESA 05393–00110–00 Tür-/Fensterdichtung Tür, Fenster
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62937251
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05393–00110–00
EAN/GTIN:
     4042448102362
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Tür, Fenster
Typ
Rahmenlos
Platzierung
Above door, Above window, Side door, Seitenfenster, Unter der Tür, Under window
Produktfarbe
Weiß
Material
Gummi
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
9 mm
Tiefe
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,57*
€ 56,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,41*
€ 56,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,25*
€ 53,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.