Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 225D Steckverbindungszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 225D Steckverbindungszange
Bahco 225D Steckverbindungszange
Bahco 225D Steckverbindungszange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62847465
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150037117
EAN/GTIN:
     7314150037117
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Steckverbindungszange
Klemmbacke Weite
42 mm
Klemmbacke Dicke
11.5 mm
Material
PVC
Handgrifffarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Gewicht
535 g
Weitere Suchbegriffe: wasserpumpenzange bahco, wapu zange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.