Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Lypsi SE" SAT Switch-Komponente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Lypsi SE" SAT Switch-Komponente
Hama "Lypsi SE" SAT Switch-Komponente
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6282197
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00044307
EAN/GTIN:
     4007249443076
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter
  • Multischalter zum Anschluss mehrerer Receiver an ein LNB
  • Quad- und Quadswitch-tauglich (22-KHz-Signal wird an das LNB abgegeben)
  • mit Schaltnetzteil zur stromseitigen LNB-Versorgung
  • Eingänge: 4x SAT, 1x terrestrisch
  • Ausgänge: 6
  • Erdungsanschluss: 1x Klemmschraube
  • Frequenzbereich/Dämpfung:\nSAT = 950 - 2200 MHz / 5 dB typ.\nterrestrisch = 5 - 862 MHz / 20 dB typ. / Rückkanaltauglich
  • V/H: 14 V/18 V und 22-KHz-Schaltsignal
  • Entkoppelung SAT-Eingänge: >= 35 dB
  • max. Ausgangspegel: 90dBmV
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
4 x SAT, 1x terr.
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Energiebedarf
90-250 V/50-60 Hz-18VDC/0.5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.