Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1936M-14-17 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1936M-14-17 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 1936M-14-17 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 1936M-14-17 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 1936M-14-17 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62767351
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1936M-14-17
EAN/GTIN:
     7314151051129
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14,17 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Chrom
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Korrosionsbeständig
Ja
Zertifizierung
DIN 896-B
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
147 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.