Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 7802 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 7802 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Wiha 7802 Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62754150
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     03882
EAN/GTIN:
     4010995038823
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
Sechskantschaft
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Durchmesser
6 mm
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wiha, bit halter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.