Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05056320001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05056320001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056320001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62751952
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056320001
EAN/GTIN:
     4013288012661
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
4 mm
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056303001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056340001
ab € 1,49*
Ähnlich
Wera
05056305001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05056310001
ab € 0,71*
Ähnlich
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056325001
ab € 0,67*
Ähnlich
Wera
05056330001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056332001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05056335001
ab € 0,94*
Ähnlich
RS Pro
618982
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.