Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 2.0 mm x 25 mm, 05056305001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
840/1 Z Bits - Wera Werk - 05056305001
840/1 Z Bits - Wera Werk - 05056305001
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 2.0 mm x 25 mm, 05056305001
Artikel-Nr.:
     4012-133052
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056305001
EAN/GTIN:
     4013288012630
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant

840/1 Z Bits - Wera Werk - 05056305001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Hex-Plus:
true
Abtriebsgröße (metrisch):
2.0 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
248
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,96*
2 Tage
252
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,04*
6 Tage
117
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,06*
2 Tage
248
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,09*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,87*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056303001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056340001
ab € 1,49*
Ähnlich
Wera
05056310001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Ähnlich
Wera
05056330001
ab € 0,72*
Ähnlich
Wera
05056332001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05056335001
ab € 0,94*
Ähnlich
RS Pro
618954
ab € 0,96*
Ähnlich
RS Pro
253037
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.