Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB104-64 Schraubenschlüssel Beryllium-Kupfer Kupfer 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB104-64 Schraubenschlüssel Beryllium-Kupfer Kupfer 64 mm
Bahco NSB104-64 Schraubenschlüssel Beryllium-Kupfer Kupfer 64 mm
Bahco NSB104-64 Schraubenschlüssel Beryllium-Kupfer Kupfer 64 mm
Bahco NSB104-64 Schraubenschlüssel Beryllium-Kupfer Kupfer 64 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62663631
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB104-64
EAN/GTIN:
     7314150323692
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
ringschlagschlüssel (funkenfrei)
Schlag-Ringschlüssel aus Aluminiumbronze, metrisch, funkenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
64 mm
Korrosionsbeständig
Ja
Funkenfrei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
DIN 7444
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,98*
€ 611,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,96*
€ 566,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,49*
€ 534,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,35*
€ 521,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,02*
€ 493,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.