Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blakläder 334910489400 Sweatshirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blakläder 334910489400 Sweatshirt
Blakläder 334910489400 Sweatshirt
Blakläder 334910489400 Sweatshirt
Blakläder 334910489400 Sweatshirt
Blakläder 334910489400 Sweatshirt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62663009
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     7330509320006
EAN/GTIN:
     7330509320006
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Kleidungsstück Art
Sweatshirt
Produkthauptfarbe
Grau
Kragen-/Ausschnittstyp
Stehkragen
Ärmellängentyp
Langärmlig
Färbung
Einfarbig
Größe (S/M/L)
S
Beste Verwendung
Arbeit & Pflicht
Bündchentyp
Gerippte Manschette
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Verschlussart
Reißverschluss
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
360 g/m²
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Normal wash (60°C)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,1564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
7330509319994
€ 76,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.