|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-66147923 Herst.-Nr.: 7330509319994 EAN/GTIN: 7330509319994 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener |  | Kleidungsstück Art | Sweatshirt |  | Produkthauptfarbe | Grau |  | Kragen-/Ausschnittstyp | Stehkragen |  | Ärmellängentyp | Langärmlig |  | Färbung | Einfarbig |  | Größe (S/M/L) | XS |  | Beste Verwendung | Arbeit & Pflicht |  | Bündchentyp | Gerippte Manschette |  | Tasche | Ja |  | Taschenanzahl | 2 Taschen |  | Verschlussart | Reißverschluss | Material | Material | Baumwolle, Polyester |  | Stoffgewicht | 360 g/m² | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen |  | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner |  | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln |  | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung |  | Waschanleitung | Normal wash (60°C) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herren pullover |
|  |  |
| |