Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05042605001 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05042605001 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Wera 05042605001 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62634947
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042605001
EAN/GTIN:
     4013288007940
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Unterstützte Schraubendreher-Bitgröße
0.25 "
Stoßfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kompatible Produkte
DIN ISO 1173-C 6.3
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Durchmesser
13 mm
Gewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.