| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-62629386 Herst.-Nr.: 1936M-12-13 EAN/GTIN: 7314151051419 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Lieferumfang | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 12,13 mm | Merkmale | Produkttyp | Ratschenschlüssel | | Produktfarbe | Chrom | | Anzahl der Buchsenpunkte | 6 | | Material | Chrom-Molybdän-Stahl | | Korrosionsbeständig | Ja | | Zertifizierung | DIN 896-B | Gewicht und Abmessungen | Grifflänge | 137 mm | | Gewicht | 95 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, doppelsteckschlüssel geschmiedet, doppel steckschlüssel, bahco knarrenkasten |
| | |
| |