Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1320RM-12-13 Ratschenschlüssel Stahl 12,13 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1320RM-12-13 Ratschenschlüssel Stahl 12,13 mm Edelstahl
Bahco 1320RM-12-13 Ratschenschlüssel Stahl 12,13 mm Edelstahl
Bahco 1320RM-12-13 Ratschenschlüssel Stahl 12,13 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62604837
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1320RM-12-13
EAN/GTIN:
     7314153014528
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
12,13 mm
Anzahl Ratschenköpfe
2 Stück(e)
Produktfarbe
Chrom
Handgrifffarbe
Edelstahl
Anzahl der Ratschenzähne
12
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.