| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-62574210 Herst.-Nr.: J.401AVSE EAN/GTIN: 3148510291161 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Socket set | | Sockelgröße Typ | Metrisch | | Anzahl an Buchsenköpfen | 15 Kopf/Köpfe | | Muffengrößen (metrisch) | 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,19 mm | | Aufbewahrungsbox | Ja | | Bithalter | Ja | | Ratsche enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 345 mm | | Verpackungstiefe | 280 mm | | Verpackungshöhe | 65 mm | | Paketgewicht | 2300 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten facom 3/8", bit satz, bit-satz 17-tlg |
| | |
| |