Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Catz G.L.I.D.E. 21 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Catz G.L.I.D.E. 21 Gaming-Mauspad Schwarz
Mad Catz G.L.I.D.E. 21 Gaming-Mauspad Schwarz
Mad Catz G.L.I.D.E. 21 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62515120
Hersteller:
     MAD CATZ
Herst.-Nr.:
     SGSSNS21BL000-0
EAN/GTIN:
     4897093960245
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Silikon
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
370 mm
Dicke
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.