Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SF-G32T/T1 Speicherkarte 32 GB SDXC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SF-G32T/T1 Speicherkarte 32 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Sony SF-G32T/T1 Speicherkarte 32 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62498727
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SF-G32T/T1
EAN/GTIN:
     0027242908314
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Gelb
Schutzfunktion
Rain proof, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
299 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V90
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.