Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Catz G.L.I.D.E. 38 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Catz G.L.I.D.E. 38 Gaming-Mauspad Schwarz
Mad Catz G.L.I.D.E. 38 Gaming-Mauspad Schwarz
Mad Catz G.L.I.D.E. 38 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62498686
Hersteller:
     MAD CATZ
Herst.-Nr.:
     SGSSNS38BL000-0
EAN/GTIN:
     4897093960252
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Silikon
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Waschbar
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.