Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-247-C31 HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-247-C31 HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit 2.5"
ICY BOX IB-247-C31 HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit 2.5"
ICY BOX IB-247-C31 HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit 2.5"
ICY BOX IB-247-C31 HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit 2.5"
ICY BOX IB-247-C31 HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit 2.5"
ICY BOX IB-247-C31 HDD / SSD-Gehäuse Anthrazit 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62496121
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60426
EAN/GTIN:
     4250078168126
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
AL - unser Liebling aus dem Periodensystem der Elemente
Der Werkstoff, aus dem unsere Zubehör-Träume sind. Am Computer entwickelt, im Hochofen geschmolzen und am Ende mit höchster Präzision aus einem Stück Aluminium gefräst. Mehr Qualität lässt sich aus einem Festplattengehäuse nicht entwickeln.

Schneller Boxenstop
Abdeckung hoch - Laufwerk herausnehmen, neues Laufwerk einlegen, Abdeckung runter - fertig. Durch die CNC-gefräste Aussparung im Aluminium stellt der Austausch von Festplatten und SSDs nun keine Nerven-Zerreißprobe mehr dar.

Sind wir schon da?
Das Kopieren einer riesigen Datenmenge steht an und niemand möchte dem Kopiervorgang seine ungeteilte Aufmerksamkeit widmen. Die integrierte LED zeigt uns im stilsicheren Blau an, ob weiterhin Festplattenzugriff und somit der Kopiervorgang stattfindet - damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
119 g
Kabellänge
0.6 m
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
205 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
VL716
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.