Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight PRO 2 GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62475139
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01551-BWW
EAN/GTIN:
     817024015510
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
342.9 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Action-Kamera
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.