Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-112 Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-112 Schwarz, Gold
Technaxx TX-112 Schwarz, Gold
Technaxx TX-112 Schwarz, Gold
Technaxx TX-112 Schwarz, Gold
Technaxx TX-112 Schwarz, Gold
Technaxx TX-112 Schwarz, Gold
Technaxx TX-112 Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62344912
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4778
EAN/GTIN:
     4260358123530
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
VIP Video Interview Pen FullHD 8GB TX-112

- Eingebaute 2MP FullHD Kamera für Videoaufnahmen
- Integriertes Mikrofon für Ton-/Sprachaufnahmen
- Ideal für verdeckte Aufnahmen & als tragbare
- Überwachungskamera
- 160mAh Akku für ca. 50–60 Minuten konstante
- Aufnahme
- Integrierter 8GB Speicher (FAT32)
- Aufladen und Datenübertragung über USB
- Vollständig funktionierender Kugelschreiber mit
- einziehbarer Spitze
- Plug & Play, Verbindung über USB (ohne Treiber)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
41 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
60 h
Ladezeit
4 h
Energieverbrauch
0.16 mA
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
AVI
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Plug
Ja
Speicher
Speichermedien
Interner Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.