Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 051009 Tablet-Schutzhülle 31 cm (12.2") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 051009 Tablet-Schutzhülle 31 cm (12.2") Folio Schwarz
Mobilis 051009 Tablet-Schutzhülle 31 cm (12.2") Folio Schwarz
Mobilis 051009 Tablet-Schutzhülle 31 cm (12.2") Folio Schwarz
Mobilis 051009 Tablet-Schutzhülle 31 cm (12.2") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62316226
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     051009
EAN/GTIN:
     3700992511504
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.2 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Lenovo
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Miix 520/510
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungstiefe
264 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
622 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
474 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,08*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,54*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,80*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,48*
Zubehör
Mobilis
001360
ab € 6,83*
Zubehör
Mobilis
001361
ab € 7,47*
Zubehör
Mobilis
001362
ab € 14,72*
Zubehör
Mobilis
001363
ab € 22,73*
Zubehör
Mobilis
001364
ab € 28,21*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,66*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,70*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,13*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,95*
Zubehör
Mobilis
001367
ab € 4,57*
Zubehör
Mobilis
001365
ab € 50,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.