Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86287 Drahtverbinder RJ-45 Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86287 Drahtverbinder RJ-45 Silber, Gelb
DeLOCK 86287 Drahtverbinder RJ-45 Silber, Gelb
DeLOCK 86287 Drahtverbinder RJ-45 Silber, Gelb
DeLOCK 86287 Drahtverbinder RJ-45 Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62300873
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86287
EAN/GTIN:
     4043619862870
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.4 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
13.8 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Silber, Gelb
Material
Zink
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.