Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance X Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance X Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance X Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance X Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62224943
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN076
EAN/GTIN:
     4044953501302
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Mit der Performance X Modellreihe baut Xilence sein erfolgreiches Netzteilportfolio weiter aus. Nach den ErP2014 konformen Einstiegsmodellen und der erfolgreichen Performance A+ Serie folgt nun der Sprung in die 80+ GOLD Klasse. Die Netzteile punkten mit aktueller DC/DC Technologie, welche stets eine stabile Ausgangsspannung garantiert. Außerdem werden Schaltverluste durch Resonanzwandler vermieden. Somit wird Energie eingespart und die Effizienz gesteigert. Die dynamischen und flüssigkeitsgelagerten Lüfter sind laufruhig und sehr leise. Zudem überzeugen sie durch eine extrem lange Haltbarkeit und ihre hervorragende Kühlleistung. All diese Spezifikationen machen die preis-/leistungsstarke Performance X-Serie ideal für den Gebrauch aktueller Gaming PC-Systeme.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
750 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
1050 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
87.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
3260 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
343 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.4
Lagertyp
FDB
Zertifizierung
ErP, WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel (Leiser Modus,
18 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
19 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
31 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil btx, computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.