Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma HD35UST Beamer Ultra short throw projector 3600 ANSI Lumen D-ILA 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma HD35UST Beamer Ultra short throw projector 3600 ANSI Lumen D-ILA 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma HD35UST Beamer Ultra short throw projector 3600 ANSI Lumen D-ILA 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma HD35UST Beamer Ultra short throw projector 3600 ANSI Lumen D-ILA 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma HD35UST Beamer Ultra short throw projector 3600 ANSI Lumen D-ILA 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma HD35UST Beamer Ultra short throw projector 3600 ANSI Lumen D-ILA 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma HD35UST Beamer Ultra short throw projector 3600 ANSI Lumen D-ILA 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma HD35UST Beamer Ultra short throw projector 3600 ANSI Lumen D-ILA 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma HD35UST Beamer Ultra short throw projector 3600 ANSI Lumen D-ILA 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma HD35UST Beamer Ultra short throw projector 3600 ANSI Lumen D-ILA 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62224683
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E1P0A1GWE1Z2
EAN/GTIN:
     5055387662094
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
1080p Ultrakurzdistanzprojektor Supergroße Bilder mit 100 Zoll aus nur 30cm Entfernung Erleben Sie Bilder der Superlative mit dem HD35UST - und das aus nur 30cm Entfernung von einer glatten Oberfläche oder Leinwand. Super zum Schauen von Live Sportsendungen in Full 1080p-Auflösung und für den Kinoabend zuhause. Dank seiner hohen Helligkeit und geringen Latenz ist er der perfekte Projektor für das Spielen von action-reichen Games in jedem Raum. Ein eingebauter Lautsprecher bietet einen tollen Sound und die beiden HDMI Eingänge sorgen für ein einfaches und schnelles Setup. Durch das Verbinden eines HDMI Dongles, wie Google Chromecast™, Amazon Fire Stick oder Apple TV™ lässt er sich auch in einen smarten Projektor verwandeln. So können Sie in Ihren eigenen vier Wänden Spiele spielen, Videos streamen und Fotos auf großer Leinwand mit allen teilen. *30cm gemessen von der Rückseite des Projektors. Wie bei allen Ultrakurzdistanzprojektoren benötigt auch der HD35UST eine absolut glatte Oberfläche, um das perfekte Bild zu projizieren. Da die meisten Wände nicht vollständig glatt sind, kann es sein, dass Sie, um eventuelle Verzerrungen des Bildes zu verhindern, eine Leinwand installieren müssen. Sollte Ihnen das nicht möglich sein, empfehlen wir Ihnen den Gebrauch eines Kurzdistanzprojektors, der aus knapp über 1 Meter Entfernung ein 100 Zoll großes Bild produzieren kann. Ultrakurzdistanzobjektiv Das hochqualitative Ultrakurzdistanzobjektiv liefert große Bilder aus kurzer Entfernung. So werden Blende- und Schatteneffekte vermieden. Full HD 1080p 1080p-Auflösung liefert gestochen scharfe und detailgetreue HD Bilder - ganz ohne Downscaling oder Kompression. Somit eignet sie sich perfekt für das Anschauen von Blu-Ray Filmen, HD Fernsehübertragungen und für den Gebrauch mit Spielkonsolen. Satte Farben Egal, ob Filme, TV Shows oder Videospiele: Optoma Projektoren liefern beeindruckend satte Farben in jeder Umgebung und für jeden Inhalt. Unsere Heimkinoprojektoren arbeiten mit dem Rec.709 Farbschema, dem internationalen HDTV Standard, um eine akkurate Farbwiedergabe zu gewährleisten. USB Display Schließen Sie den Projektor direkt mit Ihren Laptop an und spiegeln Sie Ihren Desktop über ein USB-Kabel an. Netzwerk und Steuerung Dank einer Vielzahl an Steuerungsoptionen lässt sich der Projektor kinderleicht überwachen und verwalten. RS232 Optoma Projektoren können dank einer großen Anzahl an RS232 Befehlen mit so gut wie jedem Steuerungssystem ganz einfach überwacht und gesteuert werden. AMX Kompatibilität Das im Projektor verbaute Dynamic Discovery Protokoll erlaubt eine einfache Installation mit jedem AMX Steuerungssystem. LAN Steuerung Mit der kompatiblen RoomView® Software können Sie bis zu 250 Projektoren gleichzeitig von jedem PC an- und ausschalten, überwachen und steuern. Programmieren Sie das Ein- und Ausschalten Steuern und Anpassen der Einstellungen über einen simplen Web Browser. Möglichkeit zum Senden von Notfallnachrichten. Automatisches Erinnern an Lampenwechsel. Horizontale Keystone Korrektur und Four Corner Adjustment Egal ob horizontale, vertikale Trapezkorrektor oder Four Corner Adjustment für gleichmäßige Bilder - dieser Projektor kann beides. Er eignet sich also auch für außergewöhnliche Platzierungen mit unebenen Wänden oder ähnlichem. Eingebauter Lautsprecher Sparen Sie sich Zeit und Aufwand für externe Boxen - der eingebaute Lautsprecher liefert einen super Sound. Full 3D Optoma Projektoren können von so gut wie jeder 3D Quelle 3D Inhalt wiedergeben - darunter 3D Blu-ray Player, 3D Fernsehsendungen und Spielkonsole. USB Power Nutzen Sie USB-Power zur Stromversogung eines HDMI Dongles, wie zum Beispiel Google Chromecast. Quick Resume Sollte der Projektor einmal aus Versehen ausgeschaltet werden, können Sie ihn dank dieses Features sofort wieder einschalten. Automatische Abschaltfunktion Es kann vorkommen, dass der Projektor an ist, obwohl er nicht gebraucht wird. Um in diesen Fällen Energie zu sparen, sorgt die automatische Abschaltfunktion dafür, dass der Projektor nach einer vorher festgelegten Zeit abgeschaltet wird. Wireless Streamen Sie Full 1080p 3D Content kabellos auf Ihren Projektor und sparen Sie sich Zeit und Aufwand für lange Kabel. Der WHD200 (separat erhältlich) erlaubt das unkomplizierte Anschließen eines Blu-ray™ Players, einer Spielkonsole oder eines TV Receivers.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Ultra short throw projector
Marktpositionierung
Ulta-Kurzwurf
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
3.72 mm
Zoomtyp
Fixed
Projektionsverhältnis
0.25:1
Offset
118 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
3600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
D-ILA
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
80 - 100 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9
Projektionsabstand
0.45 - 0.56 m
Kontrastverhältnis (dynamisch)
28000:1
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Einheitlichkeit
80 %
Horizontaler Scanbereich
15.375 - 91.147 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
MHL-Version
2.2
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Breite
343 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
112 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampenleistung
240 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
25
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
275 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC J,NTSC M,PAL 4.43,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM 4.25/4.4,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.390,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,72*
€ 1.768,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,91*
€ 1.751,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,54*
€ 1.703,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,69*
€ 1.673,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,16*
€ 1.654,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.