Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400047609 Notizbuch A4 70 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400047609 Notizbuch A4 70 Blätter Schwarz
Oxford 400047609 Notizbuch A4 70 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62223680
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400047609
EAN/GTIN:
     4006140009145
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
70 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A4
Oberflächentyp
Matt
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abdeckungsmaterial
Karton
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Rot
Material
Karton, Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400047608
ab € 9,09*
Ähnlich
Oxford
400047607
ab € 8,43*
Ähnlich
Oxford
400047653
ab € 8,13*
Ähnlich
Oxford
400047651
ab € 6,33*
Ähnlich
Oxford
400047655
ab € 6,77*
Ähnlich
Oxford
400047606
ab € 8,31*
Ähnlich
Oxford
400047652
ab € 6,35*
Ähnlich
Oxford
400047654
ab € 8,72*
Ähnlich
Oxford
400047656
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.